Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene, Rozměr klíče: 8mm

Artiklové číslo: 622152 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
190 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 8 mm
Celková délka 233 mm
Délka čepele 120 mm
6hran pro nasazení otevřeného klíče 13 mm
Unášecí profil Nástrčný klíč 6hran
Tvar rukojeti ergonomický, rovný
Materiál čepele Chromvanadiová ocel
Materiál rukojeti 2složkové Haptopreny
Povrch čepele niklováno a chromováno
Čepel a rukojeť lze uvolnit ne
S prodlužovacími čepelemi ne
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 622152 8
EAN / GTIN 4067263012627
Číslo výrobce 622152 8
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Čepel z chromvanadiové oceli. Povrch niklovaný a chromovaný. Od vel. 8 s 6hranným osazením pro otevřený klíč.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku