{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 5 mm | |
Celková délka | 180 mm | |
Délka čepele | 85 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | |
Tvar rukojeti | ergonomické, rovné | |
Materiál čepele | Speciální chrom-vanadová ocel | |
Materiál rukojeti | Haptoprene | |
Povrch čepele | niklováno a chromováno | |
Čepel a rukojeť lze uvolnit | ne | |
S prodlužovacími čepelemi | ne | |
Druh produktu | Nástrčný klíč |
Katalogové číslo | 622150 5 | |
EAN / GTIN | 4045197721525 | |
Číslo výrobce | 622150 5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene, Rozměr klíče: 5mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
219,00 CZK
164,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání
222,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | Nástrčný klíč 6hran |
Tvar rukojeti | ergonomické, rovné | ergonomický, rovný |
Čepel a rukojeť lze uvolnit | ne | ne |
S prodlužovacími čepelemi | ne | ne |
Rozměr klíče | 5 mm | 5 mm |
Materiál rukojeti | Haptoprene | 2složkové Haptopreny |
Druh produktu | Nástrčný klíč | Nástrčné klíče |