{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 17 mm | |
Rozměr klíče 2 | 19 mm | |
Délka klíče L | 250 mm | |
⌀ hlavy D1 | 23,7 mm | |
⌀ hlavy D2 | 26,3 mm | |
Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | |
Druh produktu | Nástrčný klíč |
Katalogové číslo | 621400 17X19 | |
EAN / GTIN | 4018754025770 | |
Číslo výrobce | 43011719 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný kloubový klíč 17X19 mm
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
1 494,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
598,00 CZK
263,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč |
⌀ hlavy D1 | 23,7 | 23,7 |
Délka klíče L | 250 | 275 |
Rozměr klíče 1 | 17 | 17 |
Rozměr klíče 2 | 19 | 19 |
⌀ hlavy D2 | 26,3 | 25,8 |
Druh produktu | Nástrčný klíč | Nástrčný klíč |