{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 16 mm | |
Rozměr klíče 2 | 18 mm | |
Délka klíče L | 249 mm | |
⌀ hlavy D1 | 22,2 mm | |
⌀ hlavy D2 | 24,7 mm | |
Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | |
Druh produktu | Nástrčný klíč |
Katalogové číslo | 621400 16X18 | |
EAN / GTIN | 4018754025763 | |
Číslo výrobce | 43011618 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný kloubový klíč 16X18 mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
1 560,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
838 ks okamžitě k dodání
582,00 CZK
172,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč |
⌀ hlavy D1 | 22,2 | 21,6 |
Délka klíče L | 249 | 260 |
Rozměr klíče 1 | 16 | 16 |
Rozměr klíče 2 | 18 | 18 |
⌀ hlavy D2 | 24,7 | 25,8 |
Druh produktu | Nástrčný klíč | Nástrčný klíč |