Nástrčný klíč, zalomený 28 mm

Artiklové číslo: 621340 28
Sleva
802,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 28 mm
Délka klíče L1 290 mm
Délka klíče L2 60 mm
⌀ otvoru F 22 mm
Délka ramena krátká strana 12-hranný nástrčný klíč
Délka ramena krátká strana 6-hranný nástrčný klíč
Úhel 90 stupeň - 95 stupeň
Výrobní postup kované
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromovaný
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč; 6-hranný nástrčný klíč
Oboustranně shodné velikosti klíčů ano
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 621340 28
EAN / GTIN 4045197528278
Číslo výrobce 621340 28

Popis

Provedení:

Kovaný pro nejvyšší nároky se zvlášť úzce tolerovanými otvory klíčů. Speciální dutý tvar, pro matice na dlouhých přesahujících šroubech. Oboustranné stejné otvory klíčů; vel. 6 a 7 oboustranný 6-hran, od vel. 8 se 6-hranem na dlouhém a 12-hran na krátkém rameni. Cca 90 – 95° zalomený.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku