{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 19 mm | |
Délka klíče L1 | 204 mm | |
Délka klíče L2 | 41 mm | |
⌀ otvoru F | 15 mm | |
Délka ramena krátká strana | 12-hranný nástrčný klíč | |
Délka ramena krátká strana | 6-hranný nástrčný klíč | |
Úhel | 90 stupeň - 95 stupeň | |
Výrobní postup | kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč; 6-hranný nástrčný klíč | |
Oboustranně shodné velikosti klíčů | ano | |
Druh produktu | Nástrčný klíč |
Katalogové číslo | 621340 19 | |
EAN / GTIN | 4045197528186 | |
Číslo výrobce | 621340 19 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |