Oboustranný Kleště na trubky, šestihranný 27 x 32 mm

Artiklové číslo: 6212930
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6212930
    EAN / GTIN 4010886621295
    Číslo výrobce 6212930
    L-číslo L60160 1241

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 896, tvar B, ISO 2236, ISO 1085
    S dutým dříkem, z trubkové oceli, bezešvé podle DIN 2391, kalené, z materiálu C35, chromované
    S otvorem pro otočné čepy č. 26 D a č. 26 RS (objednejte prosím zvlášť)
    *Nestandardizováno.

    Charakteristika:

    • 26 D: 16
    • 26 RS: 3
    • Hloubka zasunutí 1: 21,0 mm
    • Hloubka zasunutí 2: 26,0 mm
    • Celková šířka [mm]: 42 mm
    • Celková výška [mm]: 38 mm
    • Celková délka [mm]: 200 mm
    • Materiál: C35
    • Povrch: pochromované
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 27 x 32
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku