Oboustranný nástrčný klíč 8X9 mm

Artiklové číslo: 620502 8X9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
511 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1 8 mm
Rozměr klíče 2 9 mm
Celková délka 110 mm
Otvor pro ⌀ roubíku 4 mm
Stopka s vnějším 6hranem S 9 mm
Unášecí profil Nástrčný klíč, 6hran; Pomocný profil pro použití 6hranného klíče
Výrobní postup kované
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 620502 8X9
EAN / GTIN 4062406545697
Číslo výrobce 620502 8X9

Popis

Provedení:

Kované; s masivní 6-hrannou stopkou pro klíče a příčným otvorem pro roubík. Velmi silné; s hlubokými vnitřními 6-hrany pro vyčnívající čepy.

Norma:

Podobné DIN 896 A.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku