Oboustranný nástrčný klíč 12X13 mm

Artiklové číslo: 620502 12X13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 288 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr klíče 1 12 mm
    Rozměr klíče 2 13 mm
    Celková délka 140 mm
    Otvor pro ⌀ roubíku 5,6 mm
    Stopka s vnějším 6hranem S 13 mm
    Unášecí profil Nástrčný klíč, 6hran; Pomocný profil pro použití 6hranného klíče
    Výrobní postup kované
    Materiál Chromvanadiová ocel
    Povrch chromované
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 620502 12X13
    EAN / GTIN 4062406545710
    Číslo výrobce 620502 12X13

    Popis

    Provedení:

    Kované; s masivní 6-hrannou stopkou pro klíče a příčným otvorem pro roubík. Velmi silné; s hlubokými vnitřními 6-hrany pro vyčnívající čepy.

    Norma:

    Podobné DIN 896 A.

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, chromovaná.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku