Nástrčný klíč 25X28 mm

Artiklové číslo: 620120 25X28
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1 25 mm
Rozměr klíče 2 28 mm
Norma DIN 896 B
Celková délka 200 mm
Otvor pro ⌀ roubíku 16,5 mm
Materiál Ocel k zušlechtění, chromovaná
Povrch chromovaný
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 620120 25X28
EAN / GTIN 4045197438218
Číslo výrobce 620120 25X28

Popis

Provedení:

Z tenkostěnné zušlechtěné ocelové trubky, s příčným otvorem pro roubík.

Norma:

DIN 896 B

Materiál:

Zušlechtěná ocelová trubka, chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku