Nástrčný klíč, Rozměr klíče: 10X13mm

Artiklové číslo: 620120 10X13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
542 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1 10 mm
Rozměr klíče 2 13 mm
Norma DIN 896 B
Celková délka 140 mm
Otvor pro ⌀ roubíku 8,5 mm
Materiál Ocel k zušlechtění, chromovaná
Povrch chromovaný
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 620120 10X13
EAN / GTIN 4045197438065
Číslo výrobce 620120 10X13

Popis

Provedení:

Z tenkostěnné zušlechtěné ocelové trubky, s příčným otvorem pro roubík.

Norma:

DIN 896 B

Materiál:

Zušlechtěná ocelová trubka, chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku