Šachtový žebřík z nerezové oceli V4A 300 mm světlá šířka 7 příček

Artiklové číslo: 62007
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Šachtové žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 62007
EAN / GTIN 4031405620070
Číslo výrobce 062007
L-číslo L90110 614

Popis

Popis:

  • Nakládané a pasivované
  • Čirá šířka 300 mm
  • Pravoúhlé trubkové nosníky 50 x 20 mm
  • Protiskluzové děrované příčle
  • Jako příslušenství jsou k dispozici různé nástěnné držáky

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 340 mm
  • Šířka sloupce: 20 mm
  • Výška sloupce: 50 mm
  • Délka vodiče: 1960 mm
  • Čirá šířka: 300 mm
  • Materiál: Nerezová ocel V4A
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Počet kroků/příček: 7 příček
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Provedení kroku: Příčky

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku