Přístupová pomůcka (přídržná tyč) Nerezová ocel

Artiklové číslo: 65001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 65001
EAN / GTIN 4031405650015
Číslo výrobce 065001
L-číslo L90110 700

Popis

Popis:

  • Vyrobeno z nerezové oceli V4A (1,4571), nakládané a pasivované nebo pozinkované oceli
  • Zvláště hospodárné díky mobilnímu použití zůstává pouze pouzdro pevně v hřídeli
  • Pouze ve spojení se zásobní vložkou č. 65002 nebo 65005

Charakteristika:

  • Délka: 1600 mm
  • Materiál: Nerezová ocel V4A
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku