HFPR 3003 IC8250 Oboustranné slinuté břitové destičky pro axiální obrábění

Artiklové číslo: 6200371
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6200371
    EAN / GTIN 7291075034493
    Číslo výrobce 6200371
    L-číslo L23940 278

    Popis

    Popis:

    Axiální drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 3 mm, délka řezu max (APMX) 1,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 19 mm

    Charakteristika:

    • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 51.5 mm
    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 25.6 mm
    • Polomer rohu (RE) 0.3 mm
    • Šírka rezu (CW) 3 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 19 mm
    • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.2 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.3 mm
    • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.08 mm/rev
    • Min. Posuv pri soustružení cela (fft(min))) 0.1 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku