HFPR 6004 IC20 Oboustranné slinuté břitové destičky pro axiální obrábění

Artiklové číslo: 6200048
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6200048
    EAN / GTIN 7291075034158
    Číslo výrobce 6200048
    L-číslo L23940 1307

    Popis

    Popis:

    Axiální drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 6 mm, délka řezu max (APMX) 3 mm, délka břitové destičky (INSL) 19 mm

    Charakteristika:

    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 20.8 mm
    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Šírka rezu (CW) 6 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 19 mm
    • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.28 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.4 mm
    • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.12 mm/rev
    • Min. Posuv pri soustružení cela (fft(min))) 0.15 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku