Sada oboustranných očkových klíčů, rovné pro šrouby Torx® 4

Artiklové číslo: 619410 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet klíčů 4
Unášecí profil Nástrčný klíč pro šrouby TORX®
Poloha kroužku 0 stupeň
Výrobní postup Zápustkově kované
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch chromovaný pomocí niklu
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 619410 4
EAN / GTIN 4018754138951
Číslo výrobce 91167861

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný, přímý tvar. Ploché hlavy a tenká očka pro úzká manipulační místa. Profil rukojeti ve tvaru dvojitého T.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná na nikl.

Obsah:

Po 1 klíči č. 619400: E6×E8, E10×E12, E14×E18, E20×E24

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly