{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Profil Torx® 1 | E10 | |
Profil Torx® 2 | E12 | |
Délka klíče L | 149,5 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 13,7 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 15,7 mm | |
Maximální výška očka h1 max | 6,5 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 7,5 mm | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 619400 E10XE12 | |
EAN / GTIN | 4018754022359 | |
Číslo výrobce | 41251012 |