Očkový klíč s ráčnou 8 mm

Artiklové číslo: 619300 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr klíče 8 mm
    Celková délka 139,5 mm
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 619300 8
    EAN / GTIN 3148511166383
    Číslo výrobce 70A.8

    Popis

    Provedení:

    Silná stopka s děleným kroužkem, který se pokládá kolem vnějšího šestihranu. Dělené očko umožňuje práci na bázi ráčny.
    S šestihranným kroužkem.

    Použití:

    Zejména pro převlečné matice na potrubích.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku