Očkový klíč s ráčnou 19 mm

Artiklové číslo: 619300 19
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 19 mm
Celková délka 191 mm
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 619300 19
EAN / GTIN 3148511166710
Číslo výrobce 70A.19

Popis

Provedení:

Silná stopka s děleným kroužkem, který se pokládá kolem vnějšího šestihranu. Dělené očko umožňuje práci na bázi ráčny.
S dvojitým šestihranným kroužkem.

Použití:

Zejména pro převlečné matice na potrubích.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku