Klíč startéru a bloku 11X13 mm

Artiklové číslo: 618000 11X13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1 11 mm
Rozměr klíče 2 13 mm
Délka klíče 150 mm
⌀ očka D1 16,5 mm
⌀ očka D2 19,5 mm
Výška hlavy h 6,5 mm
Výrobní postup Zápustkově kované
Materiál Ocel Chrome-Alloy
Povrch chromovaná (neodlupující se)
Rozměry velikostí klíčů metrické
Boční kroužek AS-Drive ano
Tvar oblouku ano
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 618000 11X13
EAN / GTIN 4018754022045
Číslo výrobce 41091113

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný očkový klíč ve tvaru oblouku. Přesně tolerované otvory klíče. Nekroutící se dvojitá profilová rukojeť ve tvaru T. S profilem AS-Drive.

Použití:

Speciálně pro práce na bloku motoru, např. k montáži sytičů, alternátorů atd. a všude tam, kde jsou šrouby a matice těžko dosažitelné běžnými očkovými klíči.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl; povrch dokončen kruhovým broušením (žádné ostré hrany).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku