{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 10 mm | |
Rozměr klíče 2 | 12 mm | |
Délka klíče | 150 mm | |
⌀ očka D1 | 16,5 mm | |
⌀ očka D2 | 19,5 mm | |
Výška hlavy h | 6,5 mm | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Ocel Chrome-Alloy | |
Povrch | chromovaná (neodlupující se) | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Boční kroužek AS-Drive | ano | |
Tvar oblouku | ano | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 618000 10X12 | |
EAN / GTIN | 4018754022038 | |
Číslo výrobce | 41091012 |