Nástrčný klíč s 1/2″ dlouhým šestihranem 17 mm

Artiklové číslo: 6163890
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6163890
EAN / GTIN 4010886616383
Číslo výrobce 6163890
L-číslo L60160 2224

Popis

Popis:

Strojní pohon, vhodný pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
S čtyřhranným pohonem podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
Ocel, mangan-fosfátovaná

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Typ ovládání: strojově ovládané
  • Délka vložky: 80,0 mm
  • Ø vložky 1: 26,5 mm
  • Ø zasunutí 2: 30,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 15,0 mm
  • Celková délka [mm]: 80 mm
  • Materiál: ocel
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 17
  • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku