SCD 059-020-060 AP3N IC908 Plně tvrdokovové vrtáky DIN 3567 bez vnitřního přívodu chladicí kapaliny, hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 6154736
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDDRILL
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6154736
EAN / GTIN 7291075370218
Číslo výrobce 6154736
L-číslo L24240 111

Popis

Popis:

Karbidové vrtáky, průměr závitu, strana stroje (DCONMS) 6 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP) vnější, směr (RUKA) pravá RUKA, průměr vrtání (DC) 5,9 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 5,9 mm, počet řezných hran (NOF) 2, délka sklíčidla (LCF) 28 mm, celková délka (OAL) 66 mm, efektivní délka (LU) 20 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 5.9 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 5.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 28 mm
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 66 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 36 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 20 mm

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku