{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 6000 Joker Imperial | |
Rozměr klíče | 11/16 palec | |
Délka klíče L | 235 mm | |
Šířka čelisti b | 39 mm | |
Výška čelisti h1 | 9 mm | |
Výška očka h2 | 11 mm | |
⌀ očka D | 33,8 mm | |
Poloha kroužku | 0 stupeň | |
Počet břitů | 80 | |
Úhel uchopení | 4,5 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrom-molybdenová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | palcové | |
Přepínatelná ráčna | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614890 11/16 | |
EAN / GTIN | 4013288167439 | |
Číslo výrobce | 05073286001 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6000, palce 11/16 palec
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
1031,00 CZK
348,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
448 ks okamžitě k dodání
504,00 CZK
364,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | Zápustkově kované | Zápustkově kované |
Úhel uchopení | 4,5 | 5 |
Poloha kroužku | 0 | 0 |
Délka klíče L | 235 | 233 |
Materiál | Chrom-molybdenová ocel | Chromvanadiová ocel |
Výška očka h2 | 11 | 10,9 |
Výška čelisti h1 | 9 | 7,9 |