{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 6000 Joker Imperial | |
Rozměr klíče | 3/4 palec | |
Délka klíče L | 246 mm | |
Šířka čelisti b | 42 mm | |
Výška čelisti h1 | 9,5 mm | |
Výška očka h2 | 11 mm | |
⌀ očka D | 34,8 mm | |
Poloha kroužku | 0 stupeň | |
Počet břitů | 80 | |
Úhel uchopení | 4,5 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrom-molybdenová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | palcové | |
Přepínatelná ráčna | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614890 3/4 | |
EAN / GTIN | 4013288167446 | |
Číslo výrobce | 05073287001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6000, palce 3/4 palec
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
356,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
212 ks okamžitě k dodání
536,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | Zápustkově kované | Zápustkově kované |
Povrch | matně chromované | matně chromované |
⌀ očka D | 34,8 | 34,5 |
Poloha kroužku | 0 | 0 |
Rozměry velikostí klíčů | palcové | palcové |
Počet břitů | 80 | 72 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |