Adaptér pro očkové klíče s ráčnou 1

Artiklové číslo: 614850 1
Sleva
287,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
300 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Upínání OK 10 mm
    Upínací 4hran 1/4 palec
    Materiál Chromvanadiová ocel
    Povrch chromovaný
    Druh produktu Čtyřhranný adaptér

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 614850 1
    EAN / GTIN 4045197235800
    Číslo výrobce 614850 1

    Popis

    Provedení:

    6hranná stopka s odpruženou kuličkou resp. tlačným prvkem pro uchycení v očkovém klíči.
    Vnější čtyřhran dle DIN 3120 s vyhazovačem pro upínání nástrčných hlavic.

    Výhoda:

    Díky adaptéru se očkový klíč s ráčnou s OK 10, 13 resp. 19 mm stane ráčnou.

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, chromovaná.

    Vhodné pro:

    Očkový klíč s ráčnou č. 614800614820, 614845 a 614870614875 vždy v rozměru klíče 10.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku