Čtyřnásobný očkový klíč s ráčnou „4 v 1“ 12-15

Artiklové číslo: 614847 12-15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 220 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1 12 mm
Rozměr klíče 2 13 mm
Rozměr klíče 3 14 mm
Rozměr klíče 4 15 mm
Celková délka L 190 mm
Maximální ⌀ očka D1 26,5 mm
Maximální ⌀ očka D2 29,5 mm
Maximální výška očka h1 17,1 mm
Maximální výška očka h2 18 mm
Počet břitů 72
Úhel uchopení 5 stupeň
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Rozměry velikostí klíčů metrické
Přepínatelná ráčna ano
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 614847 12-15
EAN / GTIN 4062406229900
Číslo výrobce 614847 12-15

Popis

Provedení:

Oboustranný se stabilními ráčnami s lehkým chodem − přepínatelný pro pravé a levé utahování. Na obou stranách se nacházejí vždy 2 různé velikosti klíče.
Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku