{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 10 mm | |
Rozměr klíče 2 | 13 mm | |
Rozměr klíče 3 | 17 mm | |
Rozměr klíče 4 | 19 mm | |
Celková délka L | 210 mm | |
Maximální ⌀ očka D1 | 26 mm | |
Maximální ⌀ očka D2 | 35 mm | |
Maximální výška očka h1 | 15 mm | |
Maximální výška očka h2 | 20 mm | |
Počet břitů | 72 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Materiál | chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Přepínatelná ráčna | ano | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614847 10-19 | |
EAN / GTIN | 4045197967794 | |
Číslo výrobce | 614847 10-19 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Čtyřnásobný očkový klíč s ráčnou „4 v 1“ 10-19
na poptávku
Ihned k dodání
3 370 ks okamžitě k dodání
1 115,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 587 ks okamžitě k dodání
877,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Maximální výška očka h1 | 15 mm | 15 mm |
Maximální ⌀ očka D2 | 35 mm | 35 mm |
Úhel uchopení | 5 stupeň | 5 stupeň |
Povrch | matně chromované | matně chromované |
Materiál | chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Rozměr klíče 3 | 17 mm | 17 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |