{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 24 mm | |
S funkcí ráčny | ano | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Délka klíče L | 260 mm | |
⌀ očka D | 52,7 mm | |
Výška hlavy h | 20,3 mm | |
Výrobní postup | zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | Plastová izolace | |
Zalomený kroužek | ne | |
Druh produktu | Klíče |
Katalogové číslo | 614833 24 | |
EAN / GTIN | 4067263040712 | |
Číslo výrobce | 614833 24 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Ráčnový jednostranný očkový klíč plně izolovaný 24 mm
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
1 042,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
333 ks okamžitě k dodání
604,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání
670,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | Plastová izolace | chromované | |
S funkcí ráčny | ano | ||
⌀ očka D | 36 | ||
Délka klíče | 180 | 280 | |
Rozměr klíče | 24 | 24 | 24 |
Materiál | Chromvanadiová ocel | chromvanadiová ocel | |
Druh produktu | Klíče | Maticový klíč | Maticový klíč |