{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 11 mm | |
S funkcí ráčny | ano | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Délka klíče L | 140 mm | |
⌀ očka D | 27,5 mm | |
Výška hlavy h | 13,2 mm | |
Výrobní postup | zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | Plastová izolace | |
Zalomený kroužek | ne | |
Druh produktu | Klíče |
Katalogové číslo | 614833 11 | |
EAN / GTIN | 4067263001966 | |
Číslo výrobce | 614833 11 |