{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 9/16 palec | |
Délka klíče L | 193 mm | |
Šířka čelisti b | 30,9 mm | |
Výška čelisti h1 | 6,6 mm | |
Výška očka h2 | 9,4 mm | |
⌀ očka D | 27,3 mm | |
Poloha kroužku | 0 stupeň | |
Počet břitů | 72 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | palcové | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614825 9/16 | |
EAN / GTIN | 4045197331250 |