Otevřený / očkový klíč s ráčnou, palce 5/8 palec

Artiklové číslo: 614825 5/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
146 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (palec) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr klíče 5/8 palec
    Délka klíče L 216 mm
    Šířka čelisti b 34 mm
    Výška čelisti h1 7,1 mm
    Výška očka h2 10,6 mm
    ⌀ očka D 30,3 mm
    Poloha kroužku 0 stupeň
    Počet břitů 72
    Úhel uchopení 5 stupeň
    Výrobní postup Zápustkově kované
    Materiál Chromvanadiová ocel
    Povrch matně chromované
    Rozměry velikostí klíčů palcové
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 614825 5/8
    EAN / GTIN 4045197331267
    Číslo výrobce 614825 5/8

    Popis

    Provedení:

    Oboustranný se stabilními ráčnami s lehkým chodem přepínatelný pro pravé a levé utahování. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku