{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 13 mm | |
Délka klíče L | 160 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 6,5 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 11 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613700 13 | |
Číslo výrobce | 613700 13 |