Sada Nástrčný klíčů 1/2″ 15 ks šestihranných nástrčných hlavic 5-17 mm

Artiklové číslo: 6129360
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6129360
EAN / GTIN 4010886612934
Číslo výrobce 6129360
L-číslo L60160 202

Popis

Popis:

Pro šrouby s vnitřním šestihranem, krátké a dlouhé
V modrém kufříku z ocelového plechu GEDORE
Rozměry: 320 x 210 x 55 mm

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Konstrukce: V modré skříni z ocelového plechu GEDORE
  • Celková šířka [mm]: 320 mm
  • Celková výška [mm]: 55 mm
  • Celková hloubka [mm]: 210 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku