Nástrčný klíč 1/2″ s vnitřním šestihranem 6 mm

Artiklové číslo: 6153230
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6153230
    EAN / GTIN 4010886615324
    Číslo výrobce 6153230
    L-číslo L60160 1092

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 7422
    Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
    Ručně ovládaný, s protiskluzovým křížovým rýhováním
    Chromovaný
    S nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátované
    Č. IN 19 17 pro plnicí a vypouštěcí zátku oleje.

    Charakteristika:

    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
    • Délka vložky: 38,0 mm
    • Vložení-Ø Pohon: 22,5 mm
    • Celková šířka [mm]: 23 mm
    • Celková výška [mm]: 23 mm
    • Celková délka [mm]: 61 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel
    • Povrch: pochromované
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 6
    • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
    • Středová délka: 22,0 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku