GFL 4 - 8D IC354 Samosvorné břitové destičky pro upichování s pevným dorazem, pro snížení otřepů

Artiklové číslo: 6099406
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6099406
    EAN / GTIN 7291075056099
    Číslo výrobce 6099406
    L-číslo L23930 505

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,24 mm, šířka řezu (CW) 4,1 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek C
    • Polomer rohu (RE) 0.24 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Šírka rezu (CW) 4.1 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.16 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.08 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku