SGTFR 25.4-4 SELF-GRIP, nástroj s integrální stopkou pro upichování a zapichování

Artiklové číslo: 2300863
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SELF-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2300863
EAN / GTIN 7291075094312
Číslo výrobce 2300863
L-číslo L23920 784

Popis

Popis:

Upichování z vyměnitelných držáků, maximální šířka řezu (CWX) 0,178″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,139″, celková délka (OAL) 5,9″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 1/8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.178″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.139″
  • Celková délka (OAL): 5.9″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 2-1/2″

Vhodné produkty

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku