Ochranné rukavice uvex u-FIT Strong N velikost S.

Artiklové číslo: 6096207
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Druh produktu Rukavice proti chemikáliím

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6096207
EAN / GTIN 4048612050224
Číslo výrobce 6096207
L-číslo L01690 43

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné rukavice
  • Název produktu: Uvex u-fit strong N2000
  • Typ produktu: Ochranné rukavice proti chemikáliím
  • Barva (filtr): Modrá
  • Povrchová úprava: S rolovanou manžetou
  • Povlak: Nitrilová pryž (NBR)
  • Velikost: S
  • Opakované použití: Jednorázové (NR)
  • Svršek: Bez podšívky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku