Ochranné rukavice uvex vulkaviton BV-06 60 velikost 11

Artiklové číslo: 6095711
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rukavice 11
Druh produktu Rukavice proti chemikáliím

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6095711
EAN / GTIN 4048612044308
Číslo výrobce 6095711

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex profaviton BV-06
  • Typ produktu: Ochranné rukavice proti chemikáliím
  • Barva (filtr): černá
  • Povrchová úprava: s válcovaným okrajem
  • Povlak: Brombutyl/Viton®
  • Velikost: 11
  • Opakovaně použitelné: Opakovaně použitelný (R)
  • vnější materiál: bez podšívky

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku