Bezpečnostní rukavice HexArmor Helix® 2062 60661 velikost 6

Artiklové číslo: 6066106
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
Katalogové číslo 6066106
EAN / GTIN 810001793883
Číslo výrobce 6066106

Popis

Popis:

Signální barva Helix® 2062 s technologií Coretex™ se vyznačuje inovativní vnější vrstvou z tkaniny HPPE, oceli a skelných vláken (s rozměrem 13) s vysokou ochrana proti pořezání a pružným zdrsněným nitrilovým povrchem na dlani.

Servis & produktoví poradci

Tabulky velikostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku