Bezpečnostní rukavice HexArmor Rig Lizard® 7102 60652 velikost 6

Artiklové číslo: 6065206
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Katalogové číslo 6065206
EAN / GTIN 812013028588
Číslo výrobce 6065206

Popis

Popis:

HexArmor® Rig Lizard® Fluid 7102 nabízí vysokou ochranu pro některé z nejnáročnějších terénních prací s plnou ochranou proti ponoru pro odolnost proti tekutinám a vodě a zdrsněným nitrilovým povlakem na dlani pro vynikající přilnavost a odolnost proti oděru. Vysoce flexibilní ochrana proti nárazům IR-X® Impact Exoskeleton™ chrání ruce pracovníků před zraněním způsobenými nárazy a drcením.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku