Bezpečnostní rukavice HexArmor Rig Lizard® 7101 60651 velikost 9

Artiklové číslo: 6065109
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
Katalogové číslo 6065109
EAN / GTIN 812013028526
Číslo výrobce 6065109

Popis

Popis:

Kapalina Rig Lizard® Fluid 7101 od společnosti HexArmor® udržuje ruce suché a chráněné vrstvou odolnou proti tekutinám a dvojitému ponoru. Současně chrání ruce před zraněním způsobenými nárazy a drcením.

Servis & produktoví poradci

Tabulky velikostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku