Ochranné rukavice uvex C500 vel. 11

Artiklové číslo: 6049711
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Velikost rukavice 11
Druh produktu Rukavice proti pořezání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6049711
EAN / GTIN 4048612018767
Číslo výrobce 6049711
L-číslo L01690 130

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex C500
  • Typ produktu: Rukavice odolné proti proříznutí
  • Barva (filtr): zelená
  • Povrchová úprava: s pletenou manžetou
  • Povlak: bez povlaku
  • Velikost: 11
  • Opakované použití: Opakované použití (R)
  • vnější materiál: bambusová viskóza / skleněné vlákno / vysoce účinný polyethylen (HPPE) / polyamid (PA).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Tabulky velikostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku