DS 125 M Dvojitá bruska

Artiklové číslo: 604125000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dvojitá bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 604125000
EAN / GTIN 4061792225947
Číslo výrobce 604125000
L-číslo L01750 39

Popis

Popis:

  • Robustní a kompaktní stroj pro broušení, ostření a odstraňování otřepů
  • Nízká hlučnost a vibrace, bezúdržbový indukční motor
  • Motor na jednofázový střídavý proud
  • Nastavitelné pracovní opěrky bez použití nářadí
  • Velké ochranné brýle proti jiskrám pro ochranu očí
  • Gumové nožičky tlumící vibrace pro bezpečné stání

    Rozsah dodávky
  • Standardní korundové brusné kotouče 36 P a 60 N, ochranné brýle proti jiskrám, pracovní opěrky.

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 110 W
  • Hmotnost: 6.7 kg
  • Délka kabelu: 1.8 m
  • Naklápěcí moment: 1.1 Nm
  • Otáčky naprázdno: 2980 /min
  • Jmenovitý příkon: 200 W
  • Síťové napětí: 220 - 240 V
  • Brusné kotouče (Ø x tloušťka x otvor): 125 x 20 x 20 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku