Brusný kotouč 125x20x20 mm, 80 J, SiC,Ds

Artiklové číslo: 629102000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Kotouč stojanové brusky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 629102000
    EAN / GTIN 4007430202031
    Číslo výrobce 629102000

    Popis

    Popis:

    • Vhodné pro jemné broušení tvrdých kovů a nástrojů s povlakem z tvrdokovu, šedé litiny, hliníku, skla, keramiky.

    Charakteristika:

    • Průměr x tloušťka x otvor: 120 x 20 x 20 mm
    • Vhodné pro: DS 125
    • Zrno a tvrdost: 80 J.
    • Popis produktu: Vhodné pro jemné broušení nástrojů z tvrdokovu a karbidu, šedé litiny, hliníku, skla, keramiky

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku