Akumulátorová mečová pila PowerMaxx SSE 12 BL

Artiklové číslo: 602322890
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 602322890
EAN / GTIN 4061792157323
Číslo výrobce 602322890

Popis

Popis:

  • Lehká, mimořádně šikovná pila pro práci jednou i oběma rukama
  • Vhodná zejména pro práci v těžko přístupných místech
  • Třída Metabo 12 V - lehká do ruky, jedinečný bezkartáčový motor Metabo pro rychlý postup práce a maximální účinnost při každém použití
  • Elektronika Vario (V) pro práci se specifickými zdvihy materiálu
  • Pilový list lze otočit o 180° pro pohodlnou práci nad hlavou
  • Rozšířená škála použití díky jedinečnému rychlému pro pístové a přímočaré pily
  • Nastavitelný hloubkový doraz bez použití nářadí pro optimální využití pilového kotouče a všestranné aplikace, jako jsou ponorné řezy
  • . např. ponorné řezy
  • Integrované LED pracovní světlo pro optimální osvětlení řezné plochy
  • Široké možnosti použití díky sladěnému sortimentu pilových kotoučů Metabo

    Rozsah dodávky
  • Pilový kotouč na dřevo a kov, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 12 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.6 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.3 kg
  • Počet zdvihů při volnoběhu: 0 - 3000 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 2.2 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Zdvih pilového kotouče: 16 mm
  • Řezání dřevěných trámů: 14.5 m/s²
  • Řezání dřevotřískových desek: 17 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 78 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 89 dB(A)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku