ASR 35 H ACP Univerzální vysavač

Artiklové číslo: 602059000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 602059000
EAN / GTIN 4007430279316
Číslo výrobce 602059000
L-číslo L01750 22

Popis

Popis:

  • Optimální vysavač pro sanaci plísní a při odstraňování staré izolace v oblasti střech a stěn
  • Ideální při broušení lakovaných nebo impregnovaných dřevěných povrchů s obsahem olova, niklu, kadmia nebo chromu
  • Vysavač pro mokré/suché vysávání s komerčním schválením
  • Zásuvka pro elektrické nářadí pro použití automatického vypínače vysavače
  • AutoCleanPlus: Úspora nákladů a času díky automatickému čištění filtru MPulse při nepřetržitém používání
  • Možnost okamžitého oklepání filtru při poklesu sacího výkonu pod optimální hodnotu
  • Maximální ochrana uživatele: Certifikováno podle normy EU pro třídu prašnosti H
  • Automatické vypnutí při mokrém vysávání, při dosažení maximální úrovně naplnění
  • Výstražný signál při nedosažení minimálního objemového průtoku pro ochranu uživatele
  • Optimální sací výkon díky předvolbě průměru hadice
  • Automatické vyprázdnění sací hadice po spuštění
  • Antistatické- Základní výbava zabraňuje statickému nabíjení při použití vhodného příslušenství
  • Stabilní díky extra velkým kolům a otočným kolečkům s aretační brzdou
  • Naviják na kabel
  • Praktický sklad příslušenství a odkládací plocha

    Rozsah dodávky
  • Antistatická sací hadice (Ø 35 mm / 4 m), připojovací objímka Ø 41/48 mm, mezidílná rukojeť, 2 sací trubky z plastu, 2 kazety HEPA filtru z polyesteru, PE sáček na likvidaci odpadu, štěrbinová hubice, podlahová hubice (šířka 300 mm).

Charakteristika:

  • Maximální příkon: 1400 W
  • Objem zásobníku: 35 l
  • Plocha filtru: 8600 cm²
  • Hmotnost: 16 kg
  • Délka kabelu: 8 m
  • Max. vzduchový výkon: 4380 l/min
  • Ø sací hadice: 35 mm
  • Úroveň akustického tlaku: 69 dB(A)
  • Délka trubice: 4 m
  • Negativní tlak: 270 hPa (mbar)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku