Sací hadice Ø 35 mm, L-4,0 m, A-58/25/35/45 mm, antistatická

Artiklové číslo: 631370000
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hadice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 631370000
EAN / GTIN 4007430243072
Číslo výrobce 631370000
L-číslo L01760 209
Výrobce Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Flexibilní a snadno prodloužitelná: sací hadici lze připojit k druhé bez další přípojky
  • Pro bajonetovou montáž a otočný kloub
  • Standardní výbava s ASR 50 M SC

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnější: 27 mm
  • Antistatická: 1
  • Připojení bajonetu: 1
  • Kompenzace rotace: Obě strany
  • Délka hadice: 4 m.
  • Ø hadice, vnější: 45 mm Ø hadice, vnitřní: 38 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku