ASR 35 L ACP Univerzální vysavač

Artiklové číslo: 602057000
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
    Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 602057000
    EAN / GTIN 4007430250094
    Číslo výrobce 602057000
    L-číslo L01750 1061

    Popis

    Popis:

    • Pro vysávání na elektrickém nářadí v nepřetržitém provozu na stavbách a v dílně
    • Vhodný zejména pro vysávání prachu z betonu a hornin
    • Vysavač pro mokré/suché vysávání s komerčním schválením
    • AutoCleanPlus: Úspora nákladů a času díky automatickému čištění filtrů MPulse v nepřetržitém provozu
    • Poklesne-li sací výkon pod optimální úroveň, filtry se okamžitě oklepou
    • Ochrana uživatele: Certifikováno podle normy EU pro třídu prašnosti L
    • Automatické vypnutí při mokrém vysávání, při dosažení maximální hladiny náplně
    • Regulátor sacího výkonu pro přizpůsobení sacího výkonu
    • Automatické vyprázdnění sací hadice po skončení provozu
    • Antistatické- Základní výbava zabraňuje statickému nabíjení při použití vhodného příslušenství
    • Stabilní díky extra velkým kolům a otočným kolečkům s aretační brzdou
    • Naviják na kabel
    • Praktický sklad příslušenství a odkládací plocha

      Rozsah dodávky
    • Sací hadice (Ø 35 mm / 3, 2 m), mezikus, 2 plastové sací trubky, 2 polyesterové filtrační kazety (třída M), PE filtrační vak, štěrbinová hubice, podlahová hubice (šířka 370 mm).

    Charakteristika:

    • Maximální příkon: 1400 W
    • Objem zásobníku: 35 l
    • Plocha filtru: 8600 cm²
    • Hmotnost: 16 kg
    • Délka kabelu: 8 m
    • Max. vzduchový výkon: 4380 l/min
    • Ø sací hadice: 35 mm
    • Úroveň akustického tlaku: 69 dB(A)
    • Délka trubice: 3.2 m
    • Negativní tlak: 270 hPa (mbar)

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku