NMP 18 LTX BL M10 akumulátorová pistole na nýtovací matice

Artiklové číslo: 601788850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přístroj pro nýtování naslepo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601788850
EAN / GTIN 4061792212909
Číslo výrobce 601788850
L-číslo L01750 1093

Popis

Popis:

  • Bateriová nýtovací pistole s nastavením síly nastavení pro slepé nýtovací matice do M10 v hliníku, M8 v oceli, M6 v nerezové oceli
  • Všestranné použití díky systému rychlovýměnných trnů
  • Automatické odvinutí nýtovací matice před nastavením
  • Funkce automatického zpětného chodu, která šetří čas: Tažný mechanismus se po nastavení vrátí do výchozí polohy a matice se trnem odvíjí
  • Jednoduché přednastavení nastavovací síly na LED displeji pro práci šetřící materiál a závity
  • LED displej s ochranným krytem: 10 paměťových míst pro vyvolání nastavení
  • Přepínatelné LED osvětlení během nastavování nebo trvale (max. 10 min)
  • Přepínatelné LED osvětlení během nastavování nebo trvale (max. 10 min)
  • Přepínatelné LED osvětlení během nastavování nebo trvale (max. 10 min)
  • Přepínatelné LED osvětlení během nastavování. 10 min)
  • Oko pro práci šetřící námahu s vyvažovačem/pružinovým vyvažovačem
  • S odpovídajícím adaptérem (příslušenství) vhodné i pro slepé nýtovací šrouby
  • Výkonný bezkartáčový motor pro rychlý postup práce a maximální efektivitu
  • Praktický depot přišroubovaný na pouzdro pro další závitové trny
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Závitové trny M4, M5 a M6, unašeče M4, M5 a M6, informační karta o síle nastavení, šestihranný klíč, dvojitý otevřený klíč, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Zdvih nástroje: 10 mm
  • Hmotnost s akumulátorem: 2.4 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2 kg
  • Max. Slepé nýtovací matice z hliníku: M 10
  • Max. Slepé nýtovací matice z nerezové oceli: M 6
  • Max. Slepé nýtovací matice z oceli: M 8
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 52 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 63 dB(A)
  • Nastavovací síla: 15 kN

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku